Beli electrical tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
  2. UNIBELL General Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    UNIBELL General Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.13
    • Width (mm): 16
    • Length (m): 20
    • Color: Black
  3. NITTO Polyester Adhesive Tape For Electrical Insulation No. 31C Base Material Thickness 25Μ X 25Mm X 50M Red (Lakban Kabel / Isolasi Listrik)
    Mulai

    Rp189.900

    NITTO Polyester Adhesive Tape For Electrical Insulation No. 31C Base Material Thickness 25Μ X 25Mm X 50M Red (Lakban Kabel / Isolasi Listrik)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/10mm): 2.9
    • Color: Red
    • Length (m): 50
    • Material: Base material = Polyester film, Adhesive = Acrylic
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 120
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tensile Strength (N/10mm): 60.5
    • Thickness (mm): 0.053
    • Width (mm): 25
  4. NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.
    atribut:
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
    • Size (mmxm): 19x20
  5. Kennedy Round Head Centre Punch
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy Round Head Centre Punch
    Deskripsi:
    Non-roll. Manufactured from hardened and tempered steel with a knurled body for positive grip. Precision ground 60 Degree point for accurate marking of workpiece. Conform to BS 3066. Overall Length 125mm.
    atribut:
    • Handle Material: Rubber
    • Head Shape: Round
    • Compatible Cutting Material: Aluminium Brass Mild Steel Paper Plastic Stainless Steel Steel Wood
    • Protection Features: Knurled Body Non-roll
    • Overall Length: 125mm
    • Tip Material: Steel
    • Part Number: KEN5182120K
    • Size: 125x9.50mm (3/8inch)
  6. NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.
    atribut:
    • Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
  7. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  8. Daimaru Insulation Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Mulai

    Rp5.900

    Daimaru Insulation Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    Solusi Serbaguna untuk Isolasi, Perbaikan, dan Keperluan Industri!PVC Insulation Electrical Tape Daimaru menawarkan kualitas unggul yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan isolasi listrik dengan sempurna. Dengan daya rekat tinggi dan elastisitas optimal, tape ini memastikan perlindungan maksimal terhadap arus listrik dan kerusakan mekanis. Tahan terhadap suhu ekstrem, kelembapan, dan bahan kimia, PVC tape Daimaru sangat andal untuk penggunaan jangka panjang. Selain itu, tersedia dalam berbagai warna, memudahkan identifikasi kabel dan instalasi.
    atribut:
    • Size (mm x m): 19x10
  9. Scotch Vinyl Tape 35 (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    Scotch Vinyl Tape 35 (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Electrical Tape
    atribut:
    • Size (inchxft): 3/4x66
  10. monotaro Wiring Screwdriver (Obeng Listrik)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Wiring Screwdriver (Obeng Listrik)
    Deskripsi:
    It is a convenient tool that makes it easy to draw the wiring from the engine room into the car.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): About 214
    • Shaft Length (mm): 100
    • Material (Shaft): S45C
    • Material (Clips): PP+TPR
    • Pipe Outside Diameter (mm): 8
    • Pipe Inner Diameter (Φmm): 6
  11. Scotch Vinyl Tape 33+ (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    Scotch Vinyl Tape 33+ (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Electrical Tape
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (inchxft): 3/4x66
  12. JTC Automotive Cable Corrugated Tube (Pipa Kabel Otomoitf)
    Mulai

    Rp439.900

    JTC Automotive Cable Corrugated Tube (Pipa Kabel Otomoitf)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. GROTE Cable Stripping Tool (Tang Pengupas Kabel)
    Mulai

    Rp1.099.900

    GROTE Cable Stripping Tool (Tang Pengupas Kabel)
    atribut:
    • Item: Stripping Tool
    • UNSPSC: 31160000
  14. GROTE Male Disconnect (Terminal Disconnect Jantan)
    Mulai

    Rp429.900

    GROTE Male Disconnect (Terminal Disconnect Jantan)
    atribut:
    • Item: Male Disconnect
    • UNSPSC: 31160000
  15. GROTE Marine Terminal (Terminal Kabel Kelautan)
    Mulai

    Rp119.900

    GROTE Marine Terminal (Terminal Kabel Kelautan)
    atribut:
    • Item: Marine Terminal
    • UNSPSC: 31160000
  16. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  17. 3M Vinyl Tape for Electrical Insulation (Lakban Listrik)
    57%
    Mulai

    Rp92.900

    3M Vinyl Tape for Electrical Insulation (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Uses adhesive with high adhesive strength. High adhesion to various adherends. Use flexible film. It stretches well and follows well on uneven surfaces. Protective measures against lead from ultraviolet rays by covering cable connections such as various primary electrical insulation wiring, piping bundling, fixing, and identification in electrical wiring work
    atribut:
    • Elongation (%): 180
    • Volume Resistivity (MΩ.m): 1 x 10 6 or more
    • Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm): 25
    • Tensile Strength (N/10mm): 25
    • Adhesive Strength (N/10mm): (Steel) 2.8
    • Adhesive: Rubber adhesive
    • Tape Thickness (mm): 0.2
    • Base Material: Polyvinyl chloride resin
    • Tape Width (mm): 19
    • Operating Temperature Range (°C): (-10) - 80
    • Adhesive Force (N/mm): 2.8 (Steel)
    • Adhesive Strength (N/mm): 2.8/10 (Steel)
    • Main application: For electrical insulation
  18. Kenmaster Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp12.900

    Kenmaster Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.13
    • Maximum Voltage (V) : 600
    • Length (m): 20
    • Width (mm): 19
    • Temperature (°C): -10 to 80
Daftar Harga electrical tape Terbaru October 2026
UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)Rp7.900
UNIBELL General Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)Rp7.900
NITTO Polyester Adhesive Tape For Electrical Insulation No. 31C Base Material Thickness 25Μ X 25Mm X 50M Red (Lakban Kabel / Isolasi Listrik)Rp189.900
NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)Rp13.900
Kennedy Round Head Centre PunchRp119.900
Scotch Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)Rp17.900
NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp17.900
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
Daimaru Insulation Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp5.900
Scotch Vinyl Tape 35 (Lakban Listrik)Rp86.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)